Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4900-7C Set de biți prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UUY 1AF33

PROTO J4900-7C Set biți prize 3/8 inch Drive 7 buc

În stoc
Articol: AA8UUY Model: J4900-7CCrucea Ref: 1AF33

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€154.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de priză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialOțel aliat forjat
Număr de bucați7
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTether capabilDimensiunea unitățiifinalizareaTip sfatArticolMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricPreț
PROTO J4770-11 Set de biți prize 1/4 inch Drive 11 buc | AD2LCR 3R745 J4770-11Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat11SAE€213.71
PROTO J5441-7 Set de biți prize 1/2 inch Drive 7 buc | AD2LCU 3R748 J5441-7Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat7SAE€242.77
PROTO J5441-SM Set de biți prize 1/2 inch Drive 6 buc | AD2LCV 3R749 J5441-SMInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat6metric€193.61
PROTO J4770-6 Set de biți prize 1/4 inch Drive 6 buc | AD2LDA 3R779 J4770-6Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat6metric€124.35
PROTO J4990-SMA Set de biți prize 3/8 inch Drive 7 buc | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Crom complet lustruitHexSet de biți de prizăAliaj de oțel7metric€163.28
PROTO J5441-MA Set de biți prize, finisaj cromat, dimensiunea unității de 1/2 inch - 10 buc | AD8FFF 4JW37 J5441-MAInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat10metric€354.37
PROTO J4739C Set de biți prize 1/4 inch Drive 6 buc | AE3CBR 5C625 J4739CInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Complet lustruitTorxSet de biți de prizăOțel aliat forjat6SAE€143.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4900-7C Set biți prize 3/8 inch Drive 7 buc
€154.96 /unitate