Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4902A Set de bucăți din oțel aliat înalt, finisaj crom și oxid negru - 13 buc | AG3EXK 33HE17

PROTO J4902A Set de bucăți din oțel aliat înalt, finisaj crom și oxid negru - 13 buc

În stoc
Element: AG3EXK Model: J4902ACrucea Ref: 33HE17
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
€263.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de priză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit / oxid negru
MaterialOțel aliat
Număr de bucați13
SAE sau MetricMetric și SAE
Socluri incluse4, 5, 6, 7, 8, 10mm, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204200000

Detalii produs:

    • Cel mai potrivit pentru operațiunile de fixare a piulițelor hexagonale în asamblare, producție și producție
    • Construcție presată la mașină din oțel aliat pentru rezistență la lichide abrazive și substanțe chimice
    • Finisajul crom și oxid negru oferă durabilitate pe termen lung și rezistă la abuzuri industriale dure
    • Fabricat în conformitate cu standardele ASME

Variante de produs

ProdusModelTether capabilDimensiunea unitățiifinalizareaTip sfatArticolMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricPreț
PROTO J4900-7C Set de biți prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UUY 1AF33 J4900-7CInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat7SAE€154.96
PROTO J4770-11 Set de biți prize 1/4 inch Drive 11 buc | AD2LCR 3R745 J4770-11Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat11SAE€213.71
PROTO J5441-7 Set de biți prize 1/2 inch Drive 7 buc | AD2LCU 3R748 J5441-7Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat7SAE€242.77
PROTO J5441-SM Set de biți prize 1/2 inch Drive 6 buc | AD2LCV 3R749 J5441-SMInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat6metric€193.61
PROTO J4770-6 Set de biți prize 1/4 inch Drive 6 buc | AD2LDA 3R779 J4770-6Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat6metric€124.35
PROTO J4990-SMA Set de biți prize 3/8 inch Drive 7 buc | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Crom complet lustruitHexSet de biți de prizăAliaj de oțel7metric€163.28
PROTO J5441-MA Set de biți prize, finisaj cromat, dimensiunea unității de 1/2 inch - 10 buc | AD8FFF 4JW37 J5441-MAInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat10metric€354.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4902A Set de bucăți din oțel aliat înalt, finisaj crom și oxid negru - 13 buc
€263.63 /unitate