Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4904BD Bit cu dublu cu antrenare 3/8 1/8 inch cu capăt sferic hexagonal | AA9UXY 1FX59

PROTO J4904BD Chiuț dublu cu antrenare 3/8 1/8 inch Capat cu bilă hexagonal

În stoc
Element: AA9UXY Model: J4904BDCrucea Ref: 1FX59
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
€24.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de soclu extra lung
Lungimea bitului5"
Stil BitMinge Hex
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
Lungimea inserției5"
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală6 3 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor1 / 8 "
Tip sfatCapăt cu bilă hexagonală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorTip sfatPreț
PROTO J5240A Bit mufa 3/8 Drive 5/16 inch cu fante | AA8VHH 1AH91 J5240ASocket Bit3"5 / 16 "5 / 16 "crestat€28.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4904BD Chiuț dublu cu antrenare 3/8 1/8 inch Capat cu bilă hexagonal
€24.99 /unitate