Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5240A Bit mufa 3/8 Drive 5/16 inch cu fante | AA8VHH 1AH91

PROTO J5240A Soclul Bit 3/8 Drive 5/16 Inch Flot

În stoc
Element: AA8VHH Model: J5240ACrucea Ref: 1AH91

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€28.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
Număr de puncte6
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor5 / 16 "
Tip sfatcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorTip sfatPreț
PROTO J4904BD Bit cu dublu cu antrenare 3/8 1/8 inch cu capăt sferic hexagonal | AA9UXY 1FX59 J4904BDBit de soclu extra lung6 3 / 32 "1 / 8 "1 / 8 "Capăt cu bilă hexagonală€24.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5240A Soclul Bit 3/8 Drive 5/16 Inch Flot
€28.59 /unitate