Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4990-5MST Cuțit scurt 3/8 Drive 5mm Hex | AD8FDR 4JV97

PROTO J4990-5MST Cuțit scurt 3/8 Drive 5mm Hex

În stoc
Element: AD8FDR Model: J4990-5MSTCrucea Ref: 4JV97
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
€23.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de soclu scurt
Lungimea bitului11 / 16 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
Lungimea inserției11 / 16 "
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală1 25 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea5"
Adâncimea socluluiSuperficial
Dimensiunea sfaturilor5mm
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J4990-10MST Cuțit scurt cu dublu cu antrenare 3/8 10 mm hexagonal | AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "metric1010mm€24.59
PROTO J4990-8MST Cuțit scurt 3/8 Drive 8mm Hex | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "metric88mm€22.40
PROTO J49901/8ST Cuțit scurt cu dublu cu antrenare 3/8 1/8 inch hexagonal | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€22.95
PROTO J49903/16ST Cuțit cu dublu scurt cu antrenare 3/8 3/16 inch hexagonal | AD8FEA 4JW09 J49903 / 16ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE3 / 16 "3 / 16 "€23.26
PROTO J49905/32ST Cuțit scurt cu dublu cu antrenare 3/8 5/32 inch hexagonal | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "€22.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4990-5MST Cuțit scurt 3/8 Drive 5mm Hex
€23.26 /unitate