PROTO J52332AS Set de prize, gamă de prize de la 1/4 inch până la 7/8 inch, 8 mm până la 20 mm, manual, antrenare de 3/8 inch | CH6PUV 60ML05

PROTO J52332AS Set prize, gamă de prize de la 1/4 inch până la 7/8 inch, 8 mm până la 20 mm, manual, acționare de 3/8 inch

Articol: CH6PUV Model: J52332ASRef. cruce: 60ML05 / 5C883, 5NAW4
€537.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Dimensiunea containerului16 "x 11" x 2 1/2 "
Tipul de containerCarcasă pentru mucegai
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
IzolatNu
Tipul de măsurareMetric, SAE
Număr de bucați32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.555
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€388.02
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€394.17
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€416.22
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J52332AS Set prize, gamă de prize de la 1/4 inch până la 7/8 inch, 8 mm până la 20 mm, manual, acționare de 3/8 inch
€537.59 /unitate