LOVEJOY Butuci din aluminiu seria GS, alezaje în inchi


Filtru
Culoare: Silver , Tip cuplaj: GS , Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL): 0.08 " , Stil hub: B , Cheie: cu cheie , Material: Aluminiu , Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider): 88 in-lbs. , Interval de temperatură normală: -40 Deg. până la 194 de grade. F , Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T): M6 , Stil: Plictisit , Sistem de măsurare: imperial , Temp. Gamă: -50 Deg. până la 248 de grade. F
StilModelDimensiunea GDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea canaluluiDimensiune HDDimensiunea THLățimea cheiiLungime prin BoreMax. PlictisitPreț (ex. TVA)
A
68514476514
0.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "€240.89
RFQ
B
68514476513
0.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
B
68514476523
0.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
B
68514476318
0.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
RFQ
B
68514476175
0.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
B
68514476538
0.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€373.19
B
68514476539
0.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€355.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?