LOVEJOY 68514476514 Butuc de cuplare a fălcilor cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, orificiu de 5/8 inch, aluminiu | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514

LOVEJOY 68514476514 Butuc de cuplare a fălcilor cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, orificiu de 5/8 inch, aluminiu

Articol: AM7DDN Model: 68514476514Ref. cruce: 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514
€240.89 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajSolid
CuloriSilver
Tip cuplajGS
Dimensiunea CL0.08 "
Dimensiunea G0.63 "
Dimensiune HD1.57 "
Dimensiunea TH0.12 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.08 "
Materialul butuculuiAluminiu
Stil HubB
Calea cheiicu cheie
Lungime prin Bore0.98 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.938 "
Max. Viteză9550 rpm
Max. Cuplul177 in-lbs.
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)88 in-lbs.
În afara Dia.1.57 "
Lungimea totală a cuplajului2.6 "
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)M6
Dimensiunea păianjenului19/24
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea canaluluiDimensiune HDDimensiunea THLățimea cheiiLungime prin BoreMax. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514476175 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune 28/38 păianjen, dimensiune alezaj 3/4 inch, canal cheie 3/16 x 3/32 inch, aluminiu | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476318 Butuc de cuplare a fălcilor, dimensiune 19/24 Spider, dimensiune alezaj 5/8 inch, canal cheie 3/26 x 3/32 inch, aluminiu | CJ8PAB 685144763180.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476513 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, dimensiune alezaj 7/8 inch, aluminiu | CJ8PAC 685144765130.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
LOVEJOY 68514476523 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, dimensiune alezaj 1/2 inch, aluminiu | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
LOVEJOY 68514476538 Butuc de cuplare cu fălci, cu fantă dublă, dimensiune păianjen 38/45, dimensiune alezaj 1 3/4 inch, aluminiu | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€373.19
LOVEJOY 68514476539 Butuc de cuplare a fălcilor, cu fantă dublă, dimensiune păianjen 38/45, dimensiune alezaj 1 1/2 inch, aluminiu | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€355.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476514 Butuc de cuplare a fălcilor cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, orificiu de 5/8 inch, aluminiu
€240.89 /unitate