LOVEJOY 68514476318 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune 19/24 păianjen, dimensiune alezaj 5/8 inch, canal cheie 3/26 x 3/32 inch, aluminiu

Articol: CJ8PAB Model: 68514476318

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
PlictisiSolid
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
CuplareFălcile
Cuplul nominal al cuplajului92.93 in-lbs.
Dimensiunea cuplajuluiGS19/24B
Tip cuplajGS
Dimensiunea CL0.08 "
Dimensiunea G0.630 "
Dimensiune HD1.57 "
Dimensiunea TH0.12 "
Stil HubB
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 26 "x 3 / 32"
Lățimea cheii3 / 26 "x 3 / 32"
Lungime prin Bore0.980 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit0.938 "
Max. Viteză9550 rpm
Max. Cuplul177 in-lbs.
Cuplu nominal88 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 194 de grade. F
În afara Dia.1.57 "
Lungimea totală a cuplajului2.6 "
Diametru filet.# 10-24
Filet pe inch# 10-24
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.390 "
Dimensiunea păianjenului19/24
Sistem de măsurareimperial
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum1.36455 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea canaluluiDimensiune HDDimensiunea THLățimea cheiiLungime prin BoreMax. PlictisitPreț
LOVEJOY 68514476514 Butuc de cuplare a fălcilor cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, orificiu de 5/8 inch, aluminiu | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514 685144765140.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "€199.08
RFQ
LOVEJOY 68514476175 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune 28/38 păianjen, dimensiune alezaj 3/4 inch, canal cheie 3/16 x 3/32 inch, aluminiu | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476513 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, dimensiune alezaj 7/8 inch, aluminiu | CJ8PAC 685144765130.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
LOVEJOY 68514476523 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiune păianjen 19/24, dimensiune alezaj 1/2 inch, aluminiu | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€240.89
LOVEJOY 68514476538 Butuc de cuplare cu fălci, cu fantă dublă, dimensiune păianjen 38/45, dimensiune alezaj 1 3/4 inch, aluminiu | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€373.19
LOVEJOY 68514476539 Butuc de cuplare a fălcilor, cu fantă dublă, dimensiune păianjen 38/45, dimensiune alezaj 1 1/2 inch, aluminiu | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€355.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476318 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune 19/24 păianjen, dimensiune alezaj 5/8 inch, canal cheie 3/26 x 3/32 inch, aluminiu