Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5259B Extensie priză 3/8 x 1-3/4 in | AE3REM 5F428

PROTO J5259B Extensie priză 3/8 x 1-3/4 in

În stoc
Articol: AE3REM Model: J5259BCrucea Ref: 5F428
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
€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de priză
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaOxid negru
Număr de bucați1
Lungime totală1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
PROTO J5460-03L Extensie priză 1/2 x 3 inch complet lustruit | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Complet lustruit-3"€51.78
PROTO J5261L Extensie priză 3/8 x 8 inch complet lustruit | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Complet lustruit-8"€68.04
PROTO J4762L Extensie priză 1/4x10 inch complet lustruit | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Complet lustruit-10 "€63.69
PROTO J4763L Extensie priză 1/4 x 14-1/8 in | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Complet lustruit-14.125 "€77.89
PROTO J5260-03L Extensie priză 3/8 x 3 inch cromat | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "Chrome-3"€46.42
PROTO J5461L Extensie priză 1/2 x 5 inch cromat | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "Chrome-5"€64.14
PROTO J5260-06B Extensie priză 3/8 x 6 inch oxid negru | AE3REN 5F429 J5260-06B3 / 8 "Oxid negru-6"€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5259B Extensie priză 3/8 x 1-3/4 in
€13.69 /unitate