Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5268 Extensie priză flexibilă 3/8 x 8 in | AA8VGW 1AH79

PROTO J5268 Extensie priză flexibilă 3/8 x 8 in

În stoc
Articol: AA8VGW Model: J5268Crucea Ref: 1AH79
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
€43.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie soclu flexibil
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Număr de bucați1
Lungime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J4765 Extensie priză flexibilă 1/4 x 6-1/4 in | AA8UVL 1AF50 J47651 / 4 "6.25 "€29.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5268 Extensie priză flexibilă 3/8 x 8 in
€43.61 /unitate