Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5278HAM Priză flexibilă 3/8 inchi 15 mm 6 puncte standard | AA8LWA 19C485

PROTO J5278HAM Priză flexibilă 3/8 inch, 15 mm, 6 puncte standard

În stoc
Element: AA8LWA Model: J5278HAMCrucea Ref: 19C485
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
€55.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.875 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea15mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J5273AM mufă flexibilă 3/8 inchi 10 mm 12 puncte standard | AA8LVK 19C471 J5273AM121.75 "10€65.65
PROTO J5273HAM Priză flexibilă 3/8 inch cu unitate 10 mm 6 puncte standard | AA8LVL 19C472 J5273HAM61 49 / 64 "10€58.84
PROTO J5274AM mufă flexibilă 3/8 inchi 11 mm 12 puncte standard | AA8LVM 19C473 J5274AM121.75 "11€53.58
PROTO J5274HAM Priză flexibilă 3/8 inch cu unitate 11 mm 6 puncte standard | AA8LVN 19C474 J5274HAM61 49 / 64 "11€55.66
PROTO J5275AM mufă flexibilă 3/8 inchi 12 mm 12 puncte standard | AA8LVP 19C475 J5275AM121.75 "12 "€53.83
PROTO J5275HAM mufă flexibilă 3/8 inchi, 12 mm, 6 puncte standard | AA8LVQ 19C476 J5275HAM61 49 / 64 "12 "€56.97
PROTO J5276AM mufă flexibilă 3/8 inchi, 13 mm, 12 puncte standard | AA8LVU 19C479 J5276AM121.75 "13€55.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5278HAM Priză flexibilă 3/8 inch, 15 mm, 6 puncte standard
€55.14 /unitate