Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5419H Priză 1/2 inch Drive 19/32 inch 6 puncte standard | AC2HLU 2KGN5

PROTO J5419H Priză 1/2 inch Drive 19/32 inch 6 puncte standard

În stoc
Articol: AC2HLU Model: J5419HCrucea Ref: 2KGN5
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
€16.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea19 / 32 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5316DPL Priză 1/2 inch unitate 1/2 inch 12 puncte adâncime | AA8LRZ 19C415 J5316DPLChrome12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "adâncime€158.06
PROTO J5322DPL Priză 1/2 inch Drive 11/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LTA 19C416 J5322DPLChrome12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "adâncime€167.56
PROTO J5326DPL Priză 1/2 inch unitate 13/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LTB 19C417 J5326DPLChrome12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "adâncime€196.47
PROTO J5330DPL Priză 1/2 inch Drive 15/16 inch 12 puncte adâncime | AA8LTC 19C418 J5330DPLChrome12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "adâncime€205.42
PROTO J5324DPL Priză 1/2 inch Drive 3/4 inch 12 puncte adâncime | AA8LTD 19C419 J5324DPLChrome12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "adâncime€173.72
PROTO J5320DPL Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 12 puncte adâncime | AA8LTE 19C420 J5320DPLChrome12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "adâncime€157.83
PROTO J5328DPL Priză 1/2 inch Drive 7/8 inch 12 puncte adâncime | AA8LTF 19C421 J5328DPLChrome12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "adâncime€199.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5419H Priză 1/2 inch Drive 19/32 inch 6 puncte standard
€16.12 /unitate