Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J54411/4XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 1/4 inch Hex | AA8XMB 1AP10

PROTO J54411/4XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 1/4 inch Hex

În stoc
Articol: AA8XMB Model: J54411 / 4XLCrucea Ref: 1AP10
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de soclu extra lung
Lungimea bitului3.125 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
Lungimea inserției3-1/8 "
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală4.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 4 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J54415/16XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 5/16 inch Hex | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€37.51
PROTO J54413/8XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 3/8 inch Hex | AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€34.34
PROTO J54411/2XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 1/2 inch Hex | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€40.41
PROTO J54419/16XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 9/16 inch Hex | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€43.96
PROTO J54415/8XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 5/8 inch Hex | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€43.90
PROTO J5441-12MXL Cuțit dublu extra lung 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "metric12 "12mm€42.91
PROTO J5441-14MXL Cuțit dublu extra lung 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "metric14mm14mm€46.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J54411/4XL Cuțit dublu extra lung 1/2 Drive 1/4 inch Hex
€34.97 /unitate