Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5449BL Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenamentului de 1/2 inch, lungime totală de 10 inchi | AA8WQU 1AM19

PROTO J5449BL Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, lungime totală de 10 inchi

În stoc
Articol: AA8WQU Model: J5449BLCrucea Ref: 1AM19
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
€115.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet clasic cu cap de pere
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaOxid negru
Mișcarea capuluiFlexibil
Stilul șefuluiPară
MaterialChrome vanadiu
Min. Arc Swing4 grade
Numărul de dinți cu angrenaj36
Lungime totală10 "
Trusă pentru reparațiiJ5449RK
InversareaInversarea
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design rezistent cu 24 de dinți cu leagăn cu 15 arcuri
    • Angrenajul de transmisie din oțel aliaj oferă durabilitate și rezistență
    • Dispune de cap cu profil redus pentru a ajunge în spații înguste
    • Include o prindere moletată și rezistentă la alunecare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5449BL Clichet cu eliberare rapidă, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, lungime totală de 10 inchi
€115.25 /unitate