Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5450XL-TT Clichet de mână atașat 1/2 inch Drive 15 inch Lungime | AF8AHH 24AJ68

PROTO J5450XL-TT Clichet de mână atașat cu antrenare de 1/2 inchi, lungime de 15 inchi

În stoc
Element: AF8AHH Model: J5450XL-TTCrucea Ref: 24AJ68
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
€269.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet de mână legat
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaNichel crom / oxid negru
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiPară
MaterialOţel
Min. Arc Swing8 grade
Numărul de dinți cu angrenaj45
Lungime totală15 "
Trusă pentru reparațiiJ5449XLRK
InversareaInversarea
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.927
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J5449XL-TT Clichet de mână atașat 1/2 inch Drive 10.5 inch Lungime | AB7UFY 24AJ67 J5449XL-TT1 / 2 "10.5 "€272.46
PROTO J5249XL-TT Clichet de mână legat cu antrenare de 3/8 inci Lungime de 8-1/2 inci | AB7UFZ 24AJ69 J5249XL-TT3 / 8 "8.5 "€210.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5450XL-TT Clichet de mână atașat cu antrenare de 1/2 inchi, lungime de 15 inchi
€269.38 /unitate