Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5475A Priză flexibilă 1/2 inch Drive 1/2 inch 12 puncte Standard | AD9KDV 4TDG9

PROTO J5475A Priză flexibilă 1/2 inch Drive 1/2 inch 12 puncte Standard

În stoc
Articol: AD9KDV Model: J5475ACrucea Ref: 4TDG9
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
€68.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaChrome
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 15 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1 / 2 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J5476A Priză flexibilă 1/2 inch Drive 9/16 inch 12 puncte Standard | AD9KDW 4TDH1 J5476A2 21 / 32 "9 / 16 "€69.88
PROTO J5477A Priză flexibilă 1/2 inch Drive 5/8 inch 12 puncte Standard | AD9KDX 4TDH2 J5477A2 21 / 32 "5 / 8 "€77.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5475A Priză flexibilă 1/2 inch Drive 1/2 inch 12 puncte Standard
€68.44 /unitate