PROTO J551934-5DB-SC Dulap lateral negru, 34 inch H x 19 inch W x 25-1/4 inch D, Număr de sertare 5 | CD3FNN 48VA47

PROTO J551934-5DB-SC Dulap lateral negru, 34 inchi H x 19 inch L x 25-1/4 inch D, Număr de sertare 5

În stoc
Articol: CD3FNN Model: J551934-5DB-SCCrucea Ref: 48VA47

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,533.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet lateral
CuloriNegru
Configuraţie13-7 / 16 "W Center Bank: (1) 23" D x 1-3 / 4 "H, (3) 23" D x 4 "H, (1) 23" D x 11 "H
Adâncime25.25 "
Capacitatea sertarului250 lb.
Culoarea sertaruluiNegru
Diapozitive cu sertareBearing
Evaluarea taxeiIndustrial Premium
finalizareaLuciu
Ecartament14, 16, 18
Design mânerAluminiu, lățime completă
Înălţime34 "
Sistem de blocareBlocare cheie tubulară
MaterialOţel
Numărul sertarelor5
Numărul de mânere0
Capacitate de stocare7734 cu. în.
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90

Variante de produs

ProdusModelCuloriNumărul sertarelorCapacitate de stocarePreț
PROTO J551934-6SG-SC Dulap lateral roșu, 34 inch H x 19 W x 25-1/4 x D, Nr. sertare 6 | CD2LBB 48VA38 J551934-6SG-SCRoșu67554 cu. în.€3,793.77
PROTO J551934-6DB-SC Dulap lateral negru, 34 inchi H x 19 L x 25-1/4 x A, Nr. sertare 6 | CD2LBC 48VA41 J551934-6DB-SCNegru67554 cu. în.€3,793.77
PROTO J551934-5SG-SC Dulap lateral roșu, 34 inchi înălțime x 19 inchi lățime x 25-1/4 inchi în adâncime, număr de sertare 5 | CD3FNL 48VA44 J551934-5SG-SCRoșu57734 cu. în.€3,533.51
PROTO J551934-6BL-SC Dulap lateral albastru, 34 inch H x 19 inch W x 25-1/4 inch D, Număr de sertare 6 | CD3KGN 48VA42 J551934-6BL-SCAlbastru67554 cu. în.€3,793.77
PROTO J551934-5BK-SC Dulap lateral, negru lucios, 19 inchi lățime x 25 1/4 inci adâncime x 34 inchi înălțime, negru | CT8FFZ 48VA49 J551934-5BK-SC---€3,533.51
PROTO J551934-6BK-SC Dulap lateral, negru lucios, 19 inchi lățime x 25 1/4 inci adâncime x 34 inchi înălțime, negru | CT8FGA 48VA43 J551934-6BK-SC---€3,793.77
PROTO J551934-5RD-SC Dulap lateral, roșu lucios, 19 inch lățime x 25 1/4 inch adâncime x 34 inch înălțime, roșu | CT8FGB 48VA45 J551934-5RD-SC---€3,533.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J551934-5DB-SC Dulap lateral negru, 34 inchi H x 19 inch L x 25-1/4 inch D, Număr de sertare 5
€3,533.51 /unitate