Ventilatorul axial Dayton 6KD75 este ideal pentru echipamentele de răcire din interiorul unei carcase pentru aplicații electrice și electronice, rețele și sudare. Dayton ventilatoare axiale sunt potrivite pentru răcirea echipamentelor în condiții uscate.
Caracteristici:
- Acest ventilator are conexiuni electrice de tip terminal pentru a preveni încălzirea terminalelor și pericolele electrice.
- Designul său permite utilizatorului să instaleze ventilatorul în poziție verticală sau orizontală, în funcție de cerințele aplicației.
- Dispune de un motor de stâlp umbrit pentru a menține turația ventilatorului chiar și după perioade lungi de utilizare.
- Are lame de tereftalat de polibutilenă pentru a maximiza fluxul de aer minimizând frecarea.
- Dispune de carcasă din aluminiu turnat pentru durabilitate.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează acest ventilator axial pătrat Dayton?
A. Acest ventilator este instalat într-o carcasă cu un decupaj fie rotund, fie pătrat. Patru șuruburi sunt instalate de la colțurile ventilatorului în carcasă pentru a fixa ventilatorul pe șasiul dispozitivului.
Î. Este acest ventilator axial Dayton predispus la frecare?
A. Acest ventilator axial are rulmenți cu bile pentru a minimiza frecarea la minimum.
Î. Este acest ventilator axial Dayton predispus la șocuri?
R. Da, acest ventilator este clasificat IP20, asigurându-se că impacturile accidentale nu afectează funcționarea ventilatorului.