Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5686 Mâner Ell 16 In | AA8XNB 1AP33

PROTO J5686 Mâner Ell 16 in

În stoc
Articol: AA8XNB Model: J5686Crucea Ref: 1AP33

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€130.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEll Handle
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaChrome
Număr de bucați1
Lungime totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5686 Mâner Ell 16 in
€130.30 /unitate