Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6012EA Cheie dinamometrică electronică fixă, 1/4 inch, interval de cuplu de la 5 la 99.5 feet-lbs. | CD3LHD 53JT47

PROTO J6012EA Cheie dinamometrică electronică fixă, 1/4 inch, interval de cuplu de la 5 la 99.5 feet-lbs.

În stoc
Articol: CD3LHD Model: J6012EACrucea Ref: 53JT47
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
€1,245.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrica electronica
Acuratete+ / - 2%
Certificat de calibrareDa
ConverteșteNm, ft.-lb., in.-lbf, kg.cm.
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tip capFixed
MaterialOţel
Tipul de măsurarePicior-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter
Lungime totală16 45 / 64 "
Sursa de putere(2) Baterii AA
ClichetareDa
RotațieCW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)5 la 99.5
Intervalul de cuplu (in-lbs.)60 la 1195
Interval de cuplu (kg. Cm.)69 la 1378
Gama de cuplu (Nm)6.8 la 135
Indicatori vizuali / sonoriLumini LED cu buzzer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9665

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea unitățiiTip capLungime totalăSursa de putereIndicatori vizuali / sonoriPreț
PROTO JH4-250RB Cheie dinamometrică electronică 1/4 inch din oțel | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+/- 2%1 / 4 "Clichet reversibil20.5 "AA baterieLumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,160.14
Cheie dinamometrică electronică fixă ​​PROTO J6012EFX de 3/8 inch, interval de cuplu de la 5 la 99.5 feet-lbs. | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fixed16 45 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,008.95
PROTO J6014E Cheie dinamometrică electronică fixă, 1/2 inch, interval de cuplu de la 25 la 250 feet-lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,211.23
PROTO J6014EFX Cheie dinamometrică electronică cu cap flexibil, cu antrenare de 1/2 inch, oțel | CD3LHF 53JT52 J6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 13 / 16 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,125.52
Cheie dinamometrică electronică fixă ​​PROTO J6061EFX, dimensiune de 1/4 inch, interval de cuplu de la 10 la 100 ft-lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fixed15 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€891.39
PROTO J6020EA Cheie dinamometrică electronică, centimetru-kilogram/picior-liră/ inch-liră/Newton-metru | CT8EHB 53JT55 J6020EA------€4,168.09
PROTO J6114BT Cheie dinamometrică electronică, picior-liră/ inch-liră/Newton-metru, 300 până la 3000 in-lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------€1,540.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6012EA Cheie dinamometrică electronică fixă, 1/4 inch, interval de cuplu de la 5 la 99.5 feet-lbs.
€1,245.10 /unitate