Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JH4-250RB Cheie dinamometrică electronică 1/4 inch din oțel | AG6PDT 36WX46

PROTO JH4-250RB Cheie dinamometrică electronică 1/4 inch din oțel

În stoc
Post: AG6PDT Model: JH4-250RBRef încrucișat: 36WX46 / 4NAN9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,160.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrica electronica
Acuratete+/- 2%
Certificat de calibrareDa
Converteșteft.-lb., în.-lb., Nm
Dimensiunea unității1 / 4 "
gradații0.01 Nm
Tip capClichet reversibil
MaterialOţel
Lungime totală20.5 "
Sursa de putereAA baterie
RotațieCW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)2.1 la 20.8
Intervalul de cuplu (in-lbs.)25 la 250
Interval de cuplu (kg. Cm.)29 la 288
Gama de cuplu (Nm)2.8 la 28.2
Indicatori vizuali / sonoriLumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8466100175

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDimensiunea unitățiiTip capLungime totalăSursa de putereIndicatori vizuali / sonoriPreț
Cheie dinamometrică electronică fixă ​​PROTO J6012EFX de 3/8 inch, interval de cuplu de la 5 la 99.5 feet-lbs. | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fixed16 45 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,008.95
PROTO J6012EA Cheie dinamometrică electronică fixă, 1/4 inch, interval de cuplu de la 5 la 99.5 feet-lbs. | CD3LHD 53JT47 J6012EA+ / - 2%1 / 4 "Fixed16 45 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,245.10
PROTO J6014E Cheie dinamometrică electronică fixă, 1/2 inch, interval de cuplu de la 25 la 250 feet-lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,211.23
PROTO J6014EFX Cheie dinamometrică electronică cu cap flexibil, cu antrenare de 1/2 inch, oțel | CD3LHF 53JT52 J6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 13 / 16 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,125.52
Cheie dinamometrică electronică fixă ​​PROTO J6061EFX, dimensiune de 1/4 inch, interval de cuplu de la 10 la 100 ft-lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fixed15 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€891.39
PROTO J6020EA Cheie dinamometrică electronică, centimetru-kilogram/picior-liră/ inch-liră/Newton-metru | CT8EHB 53JT55 J6020EA------€4,168.09
PROTO J6114BT Cheie dinamometrică electronică, picior-liră/ inch-liră/Newton-metru, 300 până la 3000 in-lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------€1,540.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JH4-250RB Cheie dinamometrică electronică 1/4 inch din oțel
€1,160.14 /unitate