Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J61234 Suport pentru biți hexagonal 1/4 | AA9UVZ 1FT09

PROTO J61234 Suport pentru biți hexagonal 1/4

În stoc
Articol: AA9UVZ Model: J61234Crucea Ref: 1FT09
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
€17.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit hexagonal
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
MaterialOţel
Lungime totală2.25 "
TipSuport, magnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J61234 Suport pentru biți hexagonal 1/4
€17.24 /unitate