Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor electronic de cuplu PROTO J6360B Baterie LCD 9V | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B Contor electronic de cuplu LCD 9V Baterie

În stoc
Articol: AH7MVQ Model: J6360BCrucea Ref: 36WX49
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
€5,530.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic de cuplu
Acuratete0.5% cu traductor de extensie, 0.25% cu traductor de bancă
AfişaLCD
Dimensiunea unității1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
Lungime7.25 "
Tipul de măsurareCentimetru-kilogram, picior-liră, inch-uncie, inch-liră, Newton-centimetru, Newton-metru
Unități de măsurareft.-lb., in.-lb., in.-oz., Nm, kg / fm, C / Nm
Sursa de putere(1) Baterie de 9V
Gama de cupluPână la 2000 ft.-lb.
Indicatori vizuali / sonoriEcran LCD, semnale luminoase LED
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Calibrează: chei dinamometrice, șurubelnițe dinamometrice, multiplicatori de cuplu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6360B Contor electronic de cuplu LCD 9V Baterie
€5,530.49 /unitate