Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7290-10M Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt Oxid negru | AA9UTV 1FM66

PROTO J7290-10M Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru

În stoc
Element: AA9UTV Model: J7290-10MCrucea Ref: 1FM66
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
€28.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.625 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală2 23 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea10
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J7441-10M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru | AA9UQT 1FK66 J7441-10M1.75 "1 / 2 "3.25 "€35.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7290-10M Bit de impact 3/8 x 2-23/32in 6pt oxid negru
€28.86 /unitate