Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de daltă PROTO J86BS2, construcție din oțel S2 tratat termic, husă de transport | AE8KDV 6DJZ0

PROTO Set dălți J86BS2, construcție din oțel S2 tratat termic, husă de transport

În stoc
Articol: AE8KDV Model: J86BS2Crucea Ref: 6DJZ0
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
€126.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de daltă rece
Lungime5 1/8 "până la 8"
MaterialOțel de scule întărit S2
Număr de bucați7
Mărimi incluse5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de daltă rece adecvat pentru tăierea prin metale dure și suprafețe de beton în aplicații de prelucrare a metalelor și construcții
    • Construcția din oțel S2 tratat termic oferă rezistență la impact, iar finisajul cu oxid negru oferă rezistență la abraziune
    • Capătul de lovire parabolică modificat minimizează așchierea și ciuperca, iar tăietura de mână tăiată manual piesele de prelucrat la unghiuri precise
    • Pungă de transport pentru portabilitatea la locul de muncă și depozitare sigură

Variante de produs

ProdusModelLungimeNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
PROTO J86CS2 Set daltă rece S2 5/16-5/8 inch 5 piese | AE8KDW 6DJZ1 J86CS25 1/8 "până la 6 3/4"55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€73.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set dălți J86BS2, construcție din oțel S2 tratat termic, husă de transport
€126.78 /unitate