Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set extractor de șuruburi PROTO J9500B 10 piese, husă de transport ușoară | AD2LFQ 3R996

PROTO J9500B Set extractor de șuruburi 10 buc, husă de transport ușoară

În stoc
Element: AD2LFQ Model: J9500BCrucea Ref: 3R996

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€314.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9935
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set extractor de șuruburi Proto J9500B din 10 bucăți pentru utilizarea cu chei și suporturi de robinet pentru îndepărtarea șuruburilor gripate sau sparte, fitingurilor și țevilor în aplicații de prelucrare a metalelor, întreținere și reparații
    • Husa de transport ușoară oferă depozitare și portabilitate sigure
    • Extractorul imprimat cu dimensiunea asigură o funcționare fără probleme prin utilizarea burghiului corect

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiDimensiunea unitățiiDia de sfârșit mare.Lungime totalăDiafragmă mică.Preț
PROTO J9521 Extractor de șuruburi 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€14.70
Extractor de șuruburi PROTO J9522 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "€15.46
Extractor de șuruburi PROTO J9523 7/32 inch | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€18.80
Extractor de șuruburi PROTO J9524 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€19.36
Extractor de șuruburi PROTO J9525 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "€21.20
Extractor de șuruburi PROTO J9525B 15/32 inch | AD9DUP 4R003 J9525B15 / 32 "-1 / 8 "3.875 "1 / 8 "€38.62
Extractor de șuruburi PROTO J9526 9/16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----€36.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9500B Set extractor de șuruburi 10 buc, husă de transport ușoară
€314.64 /unitate