Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Extractor de șuruburi PROTO J9525B 15/32 inch | AD9DUP 4R003

PROTO J9525B Extractor de șuruburi 15/32 inch

În stoc
Element: AD9DUP Model: J9525BCrucea Ref: 4R003
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
€38.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor cu șurub
Dimensiunea burghiului15 / 32 "
Pentru îndepărtarea știfturilor, șuruburilor, șuruburilor3 / 4 "
Dia de sfârșit mare.1 / 8 "
Lungime totală3.875 "
Mărimea3 / 4 "
Diafragmă mică.1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea burghiuluiDimensiunea unitățiiDia de sfârșit mare.Lungime totalăDiafragmă mică.Preț
Set extractor de șuruburi PROTO J9500B 10 piese, husă de transport ușoară | AD2LFQ 3R996 J9500B-----€314.64
PROTO J9521 Extractor de șuruburi 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€14.70
Extractor de șuruburi PROTO J9522 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "€15.46
Extractor de șuruburi PROTO J9523 7/32 inch | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€18.80
Extractor de șuruburi PROTO J9524 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€19.36
Extractor de șuruburi PROTO J9525 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "€21.20
Extractor de șuruburi PROTO J9526 9/16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----€36.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9525B Extractor de șuruburi 15/32 inch
€38.62 /unitate