Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J9634HB Perforator alamă 3/4 x 12 inchi | AF2UBY 6XVR7

PROTO J9634HB Perforator alamă 3/4 x 12 inchi

În stoc
Articol: AF2UBY Model: J9634HBCrucea Ref: 6XVR7
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
€133.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrift Punch
ConstrucţieAlamă
Lungime12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Capat de lovire parabolic modificat

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J961/4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€26.08
PROTO J965/16 Poanson Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€25.92
PROTO J963/8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€29.72
PROTO J967/16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€29.73
PROTO J961/2 Poanson Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€28.42
PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€35.15
PROTO J963/4 Poanson Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€45.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9634HB Perforator alamă 3/4 x 12 inchi
€133.41 /unitate