Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J963/4 Poanson Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159

PROTO J963/4 Poanson Drift 3/8 in

În stoc
Articol: AD2KRN Model: J963 / 4Crucea Ref: 3R159
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
€42.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrift Punch
Amenajări1 piese
Hex23 / 32 "
Lungime10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J961/4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€24.35
PROTO J965/16 Poanson Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€24.65
PROTO J963/8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€28.10
PROTO J967/16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€28.63
PROTO J961/2 Poanson Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€28.42
PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€32.57
PROTO J961/2S2 Drift Poanson S2 1/4 x 10 In | AE8KDK 6DJY1 J961 / 2S2Oțel de scule întărit S21 / 2 "10 "1 / 4 "€34.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J963/4 Poanson Drift 3/8 in
€42.35 /unitate