Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC492 Cheie cheie cu știft reglabil 3/16 x 5/32 | AA9UPB 1FJ43

PROTO JC492 Cheie cheie știft reglabilă 3/16 x 5/32

În stoc
Element: AA9UPB Model: JC492Crucea Ref: 1FJ43
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
€72.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu cheie reglabilă
Capacitate3/4 la 2 "
finalizareaOxid negru
Lungime6.375 "
MaterialOțel aliat forjat
Lungime totală6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Lungimea pinului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC492 Cheie cheie știft reglabilă 3/16 x 5/32
€72.88 /unitate