Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mâner pentru pistol pentru pistol cu ​​grăsime PROTO JFC33HD-TT 3600 Psi | AB7UGN 24AL24

PROTO JFC33HD-TT Mâner pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare legat 3600 Psi

În stoc
Articol: AB7UGN Model: JFC33HD-TTCrucea Ref: 24AL24
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
€148.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de grăsime legat
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului18 "
Max. Presiunea de funcționare3600 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire30
Tether capabilTether gata
Lungimea sculei16 "
Culoarea tubuluiRoșu
Volumul per accident vascular cerebral2ml

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.737
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205599000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JFC33HD-TT Mâner pentru pistol pentru pistol cu ​​unsoare legat 3600 Psi
€148.24 /unitate