Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JFF554 Clești Mini Pinch Off 5/12 inch | AF2DMT 6RKV9

PROTO JFF554 Clești Mini Pinch Off 5/12 inch

În stoc
Articol: AF2DMT Model: JFF554Crucea Ref: 6RKV9
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
€62.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru prindeți
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului1.5 "
Lățimea fălcii2"
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
Tipul nasuluiFălcile plate
Lungime totală5.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JFF554 Clești Mini Pinch Off 5/12 inch
€62.70 /unitate