Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JN3804R Piuliță rotundă 3/8 inch cromat | AA4XBD 13H017

PROTO JN3804R Piuliță rotundă 3/8 inch cromat

În stoc
Element: AA4XBD Model: JN3804RCrucea Ref: 13H017
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
€4.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiOţel
CuloriChrome
MânerBi-material de prindere moale
Manipulați culoareaNegru / gri
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulMulti-componentă
Hex3 / 8 "
Dimensiune hexagonală3 / 8 "
NesparkingNu
Lungime totală7.6 "
SAE sau MetricSAE
AxGol
CoadăRundă
Lungime coadă2.85 "
Material de coadăOţel
Tip ShankRotund gol
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
PROTO JN1404RS Piuliță, vârf de 1/4 inch, lungime 7 1/4 inch, spațiu pentru șuruburi de 1 inch, lungime tijă de 4 inch | CN2RNU J9208H / 3R930 JN1404RS€38.71
PROTO JN71604RS Piuliță, vârf de 7/16 inch, lungime 7 3/4 inch, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, lungime tijă de 4 inch | CN2RNV J9214H / 3R945 JN71604RS€44.48
PROTO JN1204RS Piuliță, vârf de 1/2 inch, lungime de 7 3/4 inch, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, lungime tijă de 4 inch | CN2RNW J9216H / 3R948 JN1204RS€40.06
PROTO J9210M Drive piuliță cu tijă, dimensiune vârf de 10 mm, lungime 6 3/4 inchi, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch | CT8EUZ 426G04 J9210M€20.84
PROTO J9211M Dispozitiv pentru piuliță cu tijă, dimensiune vârf de 11 mm, lungime 7 inchi, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, prindere simplă | CT8EVA 426G05 J9211M€20.04
PROTO J9213M Dispozitiv pentru piuliță cu tijă, dimensiune vârf de 13 mm, lungime de 7 inchi, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, prindere simplă | CT8EVC 426G07 J9213M€25.76
PROTO J9214M Dispozitiv pentru piuliță cu tijă, dimensiune vârf de 14 mm, lungime 7 inchi, spațiu liber pentru șuruburi de 1 inch, prindere simplă | CT8EVD 426G08 J9214M€27.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JN3804R Piuliță rotundă 3/8 inch cromat
€4.56 /unitate