Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCR18T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 9/16 inch | AF7NTV 22DH76

PROTO JSCR18T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 9/16 inch

În stoc
Articol: AF7NTV Model: JSCR18TCrucea Ref: 22DH76
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
€39.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului9 / 16 "
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală7.5 "
InversareaNu
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelCompensaLungime totalăInversareaMărimeaPreț
PROTO JSCV34T Cheie combinată cu clichet Rev 12 Puncte 1-1/16 In | AB6TAF 22DH44 JSCV34T15 grade14.25 "Da1-1/16 "€151.60
PROTO JSCV36T Cheie combinată cu clichet Rev 12 puncte 1-1/8 in | AB6TAG 22DH45 JSCV36T15 grade15 15 / 16 "Da1.125 "€172.01
PROTO JSCV40T Cheie combinată cu clichet Rev 12 puncte 1-1/4 in | AB6TAH 22DH46 JSCV40T15 grade16.75 "Da1.25 "€196.66
PROTO JSCV07T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 7/32 inch | AF7NQX 22DH28 JSCV07T15 grade5"Da7 / 32 "€30.94
PROTO JSCV08T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 1/4 inch | AF7NQY 22DH29 JSCV08T15 grade5"Da1 / 4 "€33.67
PROTO JSCV09T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 9/32 inch | AF7NQZ 22DH30 JSCV09T15 grade5.5 "Da9 / 32 "€37.44
PROTO JSCV10T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 5/16 inch | AF7NRA 22DH31 JSCV10T15 grade5.5 "Da5 / 16 "€39.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCR18T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 9/16 inch
€39.33 /unitate