Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCRM18T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 18mm | AF7NUN 22DH94

PROTO JSCRM18T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 18 mm

În stoc
Element: AF7NUN Model: JSCRM18TCrucea Ref: 22DH94
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
€51.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului18mm
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală9 5 / 16 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea18mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieAnti-alunecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCRM17T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 17mm | AB6TAJ 22DH93 JSCRM17T8 15 / 16 "17mm€50.90
PROTO JSCRM08T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 8mm | AF7NUD 22DH84 JSCRM08T5 15 / 16 "8€30.69
PROTO JSCRM09T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 9mm | AF7NUE 22DH85 JSCRM09T5 15 / 16 "9€30.03
PROTO JSCRM10T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 10 mm | AF7NUF 22DH86 JSCRM10T6 5 / 16 "10€29.37
PROTO JSCRM12T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 12mm | AF7NUH 22DH88 JSCRM12T6 13 / 16 "12 "€35.10
PROTO JSCRM13T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 13mm | AF7NUJ 22DH89 JSCRM13T7"13€35.61
PROTO JSCRM14T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 14 mm | AF7NUK 22DH90 JSCRM14T7.5 "14mm€38.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCRM18T Cheie combinată cu clichet 12 puncte 18 mm
€51.22 /unitate