Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCVM27T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 27 mm | AF7NTJ 22DH65

PROTO JSCVM27T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 27 mm

În stoc
Articol: AF7NTJ Model: JSCVM27TCrucea Ref: 22DH65
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
€139.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului27mm
MaterialOțel forjat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală14.125 "
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea27mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.639
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCVM06T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 6 mm | AF7NRQ 22DH48 JSCVM06T5"6€37.69
PROTO JSCVM07T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 7 mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5 "7mm€39.26
PROTO JSCVM08T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5 "8€35.49
PROTO JSCVM09T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 9 mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9€39.75
PROTO JSCVM10T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 10 mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5 / 16 "10€38.83
PROTO JSCVM11T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 11 mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625 "11€40.66
PROTO JSCVM12T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 12 mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13 / 16 "12 "€41.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCVM27T Cheie combinată cu clichet reversibilă 12 puncte 27 mm
€139.85 /unitate