PS DOORS 514333 Șurub de transport, dimensiune 5/16 x 3/4 inch, galvanizat

Element: CE8VEJ Model: 514333
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
finalizareaGalvanizat
Dimensiune șurub hexagonal5/16 x 3/4 "
MaterialOţel

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune șurub hexagonalMaterialfinalizareaPreț
PS DOORS 503293 Șurub de transport, 1/2-13 x 3-1/2 inch, oțel inoxidabil | CE8UVP 5032931/2-13 x 3-1/2"Oţel inoxidabil--
RFQ
PS DOORS 500315 Șurub de transport, dimensiune 1/2-13 x 3-1/2 inch, acoperit cu pulbere galben | CE8UVU 5003151/2-13 x 3-1/2"OţelGalben acoperit cu pulbere-
RFQ
PS DOORS 506502 Șurub de transport, dimensiune 5/16-18 x 2-1/4 inch, acoperit cu pulbere galben | CE8VAE 5065025/16-18 x 2-1/4"-Galben acoperit cu pulbere-
RFQ
PS DOORS 506985 Șurub de transport, 5/16-18 x 2-1/4 inch, oțel inoxidabil | CE8VAQ 5069855/16-18 x 2-1/4"Oţel inoxidabil--
RFQ
PS DOORS 502819 Șurub de transport, dimensiune 5/16-18 x 1 inch, acoperit cu pulbere galben | CE8VBL 5028195/16 -18 x 1-Galben acoperit cu pulbere-
RFQ
PS DOORS 511938 Șurub de transport, dimensiune 5/16-18 x 1 inch, oțel inoxidabil | CE8VBW 5119385/16 -18 x 1Oţel inoxidabil--
RFQ
PS DOORS 512985 Șurub de transport, dimensiune 5/16-18 x 1/2 inch, galvanizat | CE8VDF 5129855/16-18 x-1/2"OţelGalvanizat-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PS DOORS 514333 Șurub de transport, dimensiune 5/16 x 3/4 inch, galvanizat