PS DOORS EZD-600-042036 Barieră împotriva inundațiilor, dimensiunea 42 inchi x 36 inchi, capacitate de 28 livre, Almuniu | AG8ELX

PS DOORS EZD-600-042036 Barieră împotriva inundațiilor, dimensiune 42 inch x 36 inch, capacitate de 28 livre, Almuniu

În stoc
Articol: AG8ELX Model: EZD-600-042036

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,481.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBariera de inundații
Înălţime36 "
Capacitate de încărcare28 lbs.
MaterialAluminiu
Lățimea de deschidere42 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

PS Doors EZD-600-042036 Ușa barieră împotriva inundațiilor este folosită ca scut pentru protejarea proprietății împotriva inundațiilor. Servește ca cea mai bună alternativă la sacii de nisip dezordonați și grei. Poate fi depozitat convenabil departe de deschideri atunci când nu este utilizat.

Caracteristici:

  • Ușile PS Doors EZD-600-042036 ușa barieră împotriva inundațiilor este o opțiune de ridicare ușoară care se desfășoară în doar 30 de secunde.
  • Are o construcție ușoară din aluminiu rezistentă la coroziune.
  • Unitatea cântărește doar 28 lb, permițând instalarea și ridicarea ușoară de către o singură persoană.
  • Include montante, panou și feronerie de blocare pentru o instalare convenabilă.
  • Acest model poate fi realizat pentru a se potrivi ușilor sau deschiderilor de toate dimensiunile.
  • Panoul EzDam este format din tuburi și foi de aluminiu (sudate din fabrică).
  • Garnitura de tip cauciuc compresibil EPDM oferă etanșări de compresie perfecte.

Accesorii compatibile:

  • Etanșant cu uretan pentru uși PS: Barierele antiinundații cu ridicare EzDam necesită aplicarea de etanșant cu uretan (vândut separat) pe stâlpi pentru a crea o îmbinare etanșă.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • FM
  • ANSI 2510
  • UL 10C
  • NFPA 252

Întrebări frecvente:

Î. Cum este asamblată ușa barieră de inundații PS Doors EZD-600-042036?

A.

  • Stâlpii ar trebui să fie instalați drept, nivelat, rigid și plumb.
  • Etanșantul cu uretan este aplicat pe stâlpi pentru a crea o îmbinare etanșă.
  • Rotiți bine butonul pentru o instalare sigură.

Î. Cum se remediază scurgerile?

A.

  • Reglați blocarea pentru a permite contactul continuu al garniturii.
  • Asigurați-vă că zona de deschidere și garniturile sunt libere de resturi.
  • Utilizați o sursă de lumină pe partea opusă a barierei împotriva inundațiilor pentru a identifica potențiale căi de scurgere.
  • Utilizați etanșanți aprobați pentru a crea îmbinări pe joncțiunile garniturii sau colțurile ușii. Aceasta oferă o suprafață netedă de etanșare pentru garnituri și umple micile imperfecțiuni ale suprafețelor de contact cu garniturile.

Variante de produs

ProdusModelLățimea de deschidereMaterialCapacitate de încărcareÎnălţimePreț
PS DOORS EZD-600-052036 Barieră împotriva inundațiilor, dimensiune 52 inch x 36 inch, capacitate de 28 livre, Almuniu | AG8ELY EZD-600-05203652 "Aluminiu28 lbs.36 "€2,001.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PS DOORS EZD-600-042036 Barieră împotriva inundațiilor, dimensiune 42 inch x 36 inch, capacitate de 28 livre, Almuniu
€1,481.28 /unitate