PS Doors LSGF-30-PCY Poarta de siguranță pe scară EdgeHalt cu înălțime completă, care oferă o șină superioară și mijlocie de 42 inchi și o bordură de siguranță de 5 inch, este instalată pe deschiderile parapetului variind de la 28-3/4 la 32-1/2 inci. Împiedică lucrătorii să cadă de pe platforme înalte, deschideri de balustradă, mezanin sau scări. Această poartă de siguranță unică acoperită cu pulbere se poate deschide până la 180 de grade și se închide automat pentru a preveni accidentele.
Caracteristici:
- PS Usi LSGF-30-PCY poarta de siguranta a scarii se inchide automat atunci cand nu este folosita datorita a doua arcuri de torsiune in pivotii balamalei.
- Arcurile sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru funcționarea pe termen lung a porții.
- Vine cu hardware standard, inclusiv șuruburi în U, piulițe, șaibe plate și un capac protector de filet din plastic și un suport de montare universal pentru a se potrivi balustrade rotunde cu diametrul exterior de până la 2 inchi și balustrade pătrate de până la 1-1/2 inch pătrat.
- Această poartă de siguranță unică acoperită cu pulbere poate fi instalată cu ușurință pe țevi standard, bare plate, un cornier sau chiar un perete existent folosind doar un clichet și o priză de puț adânc de 1/2 inch.
- Poarta se poate balansa în ambele direcții stânga și dreapta prin inversarea sau rotirea unității.
- De asemenea, utilizatorii pot verifica porți de siguranță pe scară cu înălțime completă pagina pentru a alege porti cu diferite dimensiuni de deschidere pentru balustrada si material de constructie.
Accesorii compatibile:
- Seturi de blocare: Aceste kituri oferă securitate suplimentară acestei porți prin blocarea acesteia și prevenirea intrării neautorizate.
- Accesorii pentru scări: Aceste accesorii și piese de schimb pentru scări PS Doors sunt folosite pentru a înlocui piesele vechi, uzate sau defecte, cum ar fi ansamblurile plăci balamale sau arcurile de torsiune ale porților de siguranță.
Standarde și aprobări:
- Standardele OSHA 1910.28 și 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 și MH28.3-2009
Întrebări frecvente:
Î. Cum pot utilizatorii să ajusteze această poartă de siguranță pe scară PS Doors LSGF-30-PCY în funcție de deschideri?
A. Această poartă de siguranță cu scară PS Doors LSGF-30-PCY poate fi reglată până la 3-3/4 inci, în funcție de dimensiunea dorită a deschiderii, prin glisarea inelului porții în ansamblul plăcii balamale și folosind șuruburi de transport pentru a o fixa în locul dorit. poziţie.
Î. Care este materialul de construcție al acestei porți de siguranță pe scară PS Doors LSGF-30-PCY?
A. Această poartă de siguranță pentru scară PS Doors LSGF-30-PCY are o construcție din oțel blând cu finisaj galben acoperit cu pulbere pentru rezistență structurală, durabilitate și vizibilitate ridicată.
Î. Cum se instalează această poartă de siguranță pe scară pe balustrade nestandard?
A.
- Atașați placa de vârf la nivel cu partea inferioară a porții folosind șuruburi.
- Aliniați balustrada poarta de siguranță a scării și suportul de montare la interiorul cornierului sau suprafața plană / perete. Apoi, aliniați partea superioară a porții de siguranță a scării cu partea superioară a balustradei sau la 42 de inci deasupra suprafeței de mers.
- Potriviți găuriți două găuri și montați unitatea folosind elementele de fixare adecvate.
- Reglați cercul/brațul porții la lățimea de deschidere dorită, asigurându-vă în același timp că placa de oprire atinge coloana verticală adiacentă a balustradelor pentru un spațiu liber maxim de 1/4 inch.
- Acționați poarta pe toată gama sa pentru o aliniere corectă și strângeți toate șuruburile.
- Utilizatorii pot fixa această poartă de siguranță pentru scară PS Doors LSG-30-PCY pe o țeavă cu diametru mare, fier unghiular și balustrade cu bare plate folosind kituri de adaptoare fără găurire.