Uși PS LSGF-36-PCY Poarta de siguranță pe scară EdgeHalt cu înălțime completă este instalată pe deschideri de balustradă de 34-3/4 până la 38-1/2 inci pentru a preveni căderea lucrătorilor de pe platforme înalte, deschideri de balustradă, mezanin sau scări. Această poartă de siguranță cu înălțime completă cu auto-închidere se poate deschide până la 180 de grade în ambele direcții stânga și dreapta prin răsturnarea sau rotirea unității.
Caracteristici:
- Ușile PS LSGF-36-PCY poarta de siguranță pe scară cu înălțime completă oferă șină superioară și mijlocie de 42 inchi și bord de siguranță de 5 inch pentru o protecție sporită a lucrătorilor în comparație cu porțile de siguranță standard pe scară.
- Utilizează două arcuri de torsiune găzduite în pivoturile balamalei pentru a închide automat ușa atunci când nu este folosită.
- Aceste arcuri din oțel inoxidabil asigură funcționarea pe termen lung a porții.
- Vine cu un suport de montare universal pentru a se atașa la balustradele rotunde cu diametre exterioare de până la 2 inchi și balustrade pătrate de până la 1-1/2 inci pătrate și feronerie standard, inclusiv șaibe plate, piulițe, șuruburi în U și un capac de protecție a filetului din plastic. .
- Această poartă de siguranță pentru scară PS Doors LSGF-36-PCY este realizată din oțel moale cu finisaj galben acoperit cu pulbere pentru rezistență structurală și vizibilitate ridicată.
- De asemenea, utilizatorii pot verifica porți de siguranță pe scară cu înălțime completă pagina pentru a alege porti cu diferite dimensiuni de deschidere pentru balustrada si material de constructie.
Accesorii compatibile:
- Truse de blocare: Aceste kituri sunt folosite pentru a bloca această poartă pentru a oferi securitate suplimentară și pentru a preveni intrarea neautorizată pe platformele înalte.
- Sisteme de montare stand-off: Aceste sisteme de montare măresc spațiul platformei acestei porți prin atașarea la balustrade. Aceste sisteme creează un punct de echilibru înainte de această poartă de siguranță pentru scară pentru o tranziție ușoară de la scară la marginea mezaninului.
- Accesorii pentru scări: Aceste accesorii și piese de schimb pentru scări PS Doors sunt folosite pentru a înlocui piesele vechi, uzate sau defecte, cum ar fi ansamblurile plăci balamale sau arcurile de torsiune ale porților de siguranță.
Standarde și aprobări:
- Standardele OSHA 1910.28 și 1910.29
- ANSI A1264.1-2007, A14.3-2008 și MH28.3-2009
Întrebări frecvente:
Î. Ce instrumente sunt necesare pentru instalarea acestei uși PS LSGF-36-PCY de siguranță pe scară?
A. Poarta poate fi instalată cu ușurință pe o țeavă standard, bară plată, cornier sau chiar un perete existent folosind doar un clichet și o priză de puț adânc de 1/2 inch.
Î. Cum se instalează această poartă de siguranță pe scară pe balustrade nestandard?
A. PS Ușile LSGF-36-PCY poarta de siguranță pe scară poate fi montată pe balustrade non-standard, cum ar fi o țeavă de diametru mare, un fier de unghi și balustrade cu bare plate, fie prin montarea cu șuruburi direct pe balustradă/perete, fie folosind un dispozitiv fără găurit. kit suport adaptor. Restul pașilor sunt aceiași cu procesul de instalare pentru balustrade standard.
Î. Cum pot utilizatorii să ajusteze această poartă de siguranță pe scară PS Doors LSGF-36-PCY în funcție de deschideri?
A. Această poartă de siguranță cu scară PS Doors LSGF-36-PCY poate fi reglată până la 3-3/4 inci, în funcție de dimensiunea dorită a deschiderii, prin glisarea inelului porții în ansamblul plăcii balamale și folosind șuruburi de transport pentru a o fixa în locul dorit. poziţie.