PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 Pompa de dozare 1000 Cps115v 6 picioare Ceramica | AF6XWA 20LX66

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 Pompă de dozare 1000 Cps115v 6 picioare ceramică

În stoc
Articol: AF6XWA Model: LPH8SA-PTCB-G19Crucea Ref: 20LX66

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,897.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăCeramică
Material corpRășină rezistentă la substanțe chimice
cc / min.1577
Lungime cablu6ft
Materialul diafragmeiPTFE
Cap și material de montajGFPPL
Înălţime11 "
Hz50/60
Lungime11 "
Max. Debit25.00 gph
Presiune maximă30 psi
Max. Lovituri pe minut125
Max. Viscozitate1000 CPS
Min. Debit6.00 gpd
Număr de fluxuri1
Tip pompăsolenoid
reproductibilitatea2%
Etanșări și inele OGFPPL
AutoamorsareDa
Lift de aspirație4 ft.
Materialul tubuluiPVC / polietilenă
Reduceți raportul100:1
Voltaj115
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4965
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8413190000

Detalii produs:

    • Sub-marca: PULSATRON

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 Pompă de dozare 1000 Cps115v 6 picioare ceramică
€4,897.79 /unitate