Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PULSAFEEDER MTR103-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63

PULSAFEEDER MTR103-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.5 Ppg

În stoc
Articol: AF7WXZ Model: MTR103-GCrucea Ref: 22UM63
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
€932.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete1.5%
Lungime cablu12ft
Dimensiunea conexiunii3/4 MNPT
Afişa5 cifre
Montaj3/4 "NPT
Material de curgereApă
Gama de debit.25 până la 20 gpm
Gama de debit @ GPM de apă.25 la 20
Pentru dimensiunea țevii3 / 4 "
GPM max.20
Înălţime4.25 "
Material carcasăAlama fără plumb
Lungime11.625 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.105 F
Max. Voltaj24
producțieContact uscat
Pulsuri pe galon0.5
temp105 grade F
TipIn linie
Lăţime568587 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS9026105000

Detalii produs:

    • Max. Curent comutator Reed (mA) (24)

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteLungime cabluLungimeLăţimeDimensiunea conexiuniiAfişaGama de debitPreț
PULSAFEEDER MTR100-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch | AF7WXX 22UM61 MTR100-GDebitmetru1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 MNPT5 cifre.25 până la 20 gpm€543.81
PULSAFEEDER MTR101-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-GDebitmetru1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 MNPT5 cifre.25 până la 20 gpm€594.18
PULSAFEEDER MTR104-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GDebitmetru1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 MNPT5 cifre.25 până la 20 gpm€637.07
PULSAFEEDER MTR300-G Debitmetru 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GDebitmetru1.5%12ft15.5 "568564 "1 MNPT6 cifre.75 până la 50 gpm€821.76
PULSAFEEDER MTR304-G Debitmetru 50 Gpm 150 Psi 1 inch 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GDebitmetru1.5%12ft15.5 "568564 "1 MNPT6 cifre.75 până la 50 gpm€875.99
PULSAFEEDER MTR404-G Debitmetru 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GDebitmetru mecanic1.51217.75 "5"1.5 "6 cifre1.5-100 gpm€2,081.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULSAFEEDER MTR103-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.5 Ppg
€932.56 /unitate