PULSAFEEDER MTR404-G Debitmetru 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71

PULSAFEEDER MTR404-G Debitmetru 100 GPM 150 PSI 1.5 in 1.0 PPG

În stoc
Articol: AG9WNE Model: MTR404-GCrucea Ref: 22UM71

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,081.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru mecanic
Acuratete1.5
Lungime cablu12
Dimensiunea conexiunii1.5 "
Tip conexiuneNPT
Afişa6 cifre
Montaj1-1 / 2 "NPT
Material de curgereApă
Gama de debit1.5-100 gpm
Temperatura fluidului Gamă35 de grade până la 105 de grade F
Pentru dimensiunea țevii1.5 "
GPM max.100
Înălţime6"
Material carcasăAlama fără plumb
Lungime17.75 "
Presiune maximă150 psi
Max. Viscozitate31 SSU
Max. Voltaj24
producțieContact uscat
Pulsuri pe galon1
TipIn linie
Materiale umedeAlamă, termoplastic
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7375
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Curent comutator Reed (mA): 24mA

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteLungime cabluLungimeLăţimeDimensiunea conexiuniiAfişaGama de debitPreț
PULSAFEEDER MTR100-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch | AF7WXX 22UM61 MTR100-GDebitmetru1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 MNPT5 cifre.25 până la 20 gpm€543.81
PULSAFEEDER MTR101-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-GDebitmetru1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 MNPT5 cifre.25 până la 20 gpm€594.18
PULSAFEEDER MTR103-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-GDebitmetru1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 MNPT5 cifre.25 până la 20 gpm€932.56
PULSAFEEDER MTR104-G Debitmetru 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GDebitmetru1.5%12ft11.625 "568587 "3/4 MNPT5 cifre.25 până la 20 gpm€637.07
PULSAFEEDER MTR300-G Debitmetru 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GDebitmetru1.5%12ft15.5 "568564 "1 MNPT6 cifre.75 până la 50 gpm€821.76
PULSAFEEDER MTR304-G Debitmetru 50 Gpm 150 Psi 1 inch 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GDebitmetru1.5%12ft15.5 "568564 "1 MNPT6 cifre.75 până la 50 gpm€875.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULSAFEEDER MTR404-G Debitmetru 100 GPM 150 PSI 1.5 in 1.0 PPG
€2,081.04 /unitate