Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PYRAMEX S7280S Ochelari de siguranță Interior/exterior Neacoperiți | AB7QJL 23Y633

PYRAMEX S7280S Ochelari de siguranță pentru interior/exterior Neacoperiți

În stoc
Articol: AB7QJL Model: S7280SCrucea Ref: 23Y633
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
€5.02 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiOglindă de interior / exterior
Proiectare cadrufara rama
Materiale cadruPolicarbonat
GenUnisex
Acoperirea lentilelornecretate
Lens ColorIndoor / Outdoor
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiOglindă de interior / exterior
Stilul TempluluiArticulatii
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelProtecție UVCuloarea cadruluiProiectare cadruAcoperirea lentilelorLens ColorMărimeaCuloarea TempluluiStilul TempluluiPreț
Ochelari de protecție PYRAMEX S5810S Transparenti | AB7QHP 23Y604 S5810S99.9%clarfara ramaRezistent la zgarieturiclarUniversalclarSpatula€5.23
PYRAMEX S5810ST Ochelari de protecție Transparenti Antiaburi | AB7QHQ 23Y605 S5810ST99.9%clarfara ramaAntiaburire, rezistent la zgarieturiclarUniversalclarSpatula€6.75
Ochelari de protecție PYRAMEX S5820S Gri | AB7QHR 23Y606 S5820S99.9%Grifara ramaRezistent la zgarieturiGriUniversalGriSpatula€6.50
PYRAMEX S5820ST Ochelari de protecție Gri Antiaburi | AB7QHT 23Y607 S5820ST99.9%Grifara ramaAntiaburire, rezistent la zgarieturiGriUniversalGriSpatula€7.38
Ochelari de protecție PYRAMEX S5860S Albastru | AB7QHU 23Y609 S5860S99.9%Albastru deschis înghețatfara ramaRezistent la zgarieturiAlbastruUniversalAlbastru deschis înghețatSpatula€6.50
PYRAMEX S5880S Ochelari de siguranță pentru interior/exterior | AB7QHV 23Y612 S5880S99.9%Indoor / Outdoorfara ramaRezistent la zgarieturiIndoor / OutdoorUniversalOglindă de interior / exteriorSpatula€6.86
Ochelari de protecție PYRAMEX S7210S Transparenti Neacoperiți | AB7QJG 23Y627 S7210S99.9%clarfara ramanecretateclarUniversalclarArticulatii€3.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PYRAMEX S7280S Ochelari de siguranță pentru interior/exterior Neacoperiți
€5.02 /unitate