Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 CFR7S Capăt tijă tip tijă dreapta 7/16-20 | AB4VAE 20F999

QA1 CFR7S Capăt de tijă mamă știft dreapta 7/16-20

În stoc
Articol: AB4VAE Model: CFR7SCrucea Ref: 20F999
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
€25.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A7 / 16-20 "
Dimensiunea B0.688 "
Dimensiunea C1.062 "
Dimensiunea E1.125 "
Dimensiunea G1.812 "
Dimensiunea H0.937 "
Dimensiunea J2.375 "
LocuințaOtel carbon
Max. Dezalinierea unghiulară21 grade
Lungimea știftului1.062 "
FirMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipFemeie împânzită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea HMingeRulmențiDimensiunea JLocuințaMax. Dezalinierea unghiularăLungimea știftuluiPreț
QA1 NFR3S Capăt de tijă cu tijă din nailon/ptfe dreapta #10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE0.5 "52100 Oțel sferic52100 Minge sferică din oțel1.375 "Otel carbon13 grade0.5 "€17.88
QA1 NFL3S Femeie Stud Capat de tija Nylon/ptfe Stânga #10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE0.5 "52100 Oțel sferic52100 Minge sferică din oțel1.375 "Otel carbon13 grade0.5 "€17.88
QA1 NFR4S Capăt de tijă cu tijă mamă Nylon/ptfe Mâna dreaptă 1/4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE0.687 "52100 Oțel sferic52100 Minge sferică din oțel1.687 "Otel carbon16 grade0.562 "€19.47
QA1 NFL4S Femeie Stud Capat de tija Nylon/ptfe Mâna stângă 1/4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE0.687 "52100 Oțel sferic52100 Minge sferică din oțel1.687 "Otel carbon16 grade0.562 "€19.47
QA1 NFR6S Capăt de tijă mamă cu tijă Nylon/ptfe Mână dreaptă 3/8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE0.812 "52100 Oțel sferic52100 Minge sferică din oțel2.125 "Otel carbon12 grade0.906 "€22.88
QA1 NFL6S Femeie Stud Capat de tija Nylon/ptfe Mâna stângă 3/8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE0.812 "52100 Oțel sferic52100 Minge sferică din oțel2.125 "Otel carbon12 grade0.906 "€22.88
QA1 NFR8S Femeie Stud Capat de tija Nylon/ptfe Mâna dreaptă 1/2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE1.062 "52100 Oțel sferic52100 Minge sferică din oțel2.781 "Otel carbon12 grade1.125 "€31.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 CFR7S Capăt de tijă mamă știft dreapta 7/16-20
€25.10 /unitate