Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MGFL12T Mamă inox/ptfe Capăt de tijă stânga 12/12.065 mm | AC8EVA 39N488

QA1 MGFL12T Mamă inox/ptfe Capăt de tijă stânga 12/12.065 mm

În stoc
Articol: AC8EVA Model: MGFL12TCrucea Ref: 39N488
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
€171.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei de cursă SS / PTFE
Minge440C SS sferic
RulmențiMinge sferică 440C SS
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM12 X 1.75
Dimensiunea AAX
Dimensiunea E30mm
Dimensiunea G50mm
Dimensiunea H24mm
Dimensiunea J65mm
Dimensiunea N16mm
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
În interiorul Dia.X
Max. Dezalinierea unghiulară27 grade
FirMâna stângă
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipCâmpia feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 MGFL5T Femeie Ss/ptfe Capăt de tijă de cursă Stânga 5/5.065 mm | AC8EUR 39N480 MGFL5T22 gradeM5 X 0.8XMâna stângăM5 X 0.816mm27mm14mm€64.81
QA1 MGFR6T Femeie Ss/ptfe Capăt de tijă de cursă Mâna dreaptă 6/6.065 mm | AC8EUT 39N481 MGFR6T23 gradeM6 X 1.0XMana dreaptaM6 X 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFL6T Femeie Ss/ptfe Capăt de tijă de cursă stânga 6/6.065 mm | AC8EUU 39N482 MGFL6T23 gradeM6 X 1.0XMâna stângăM6 X 119mm30mm14mm€64.37
QA1 MGFR8T Femeie Ss/ptfe Race Rod Cap dreapta 8/8.065mm | AC8EUV 39N483 MGFR8T28 gradeM8 X 1.25XMana dreaptaM8 X 1.2522.25mm36mm17mm€73.35
QA1 MGFL8T Femeie Ss/ptfe Capăt de tijă de cursă stânga 8/8.065 mm | AC8EUW 39N484 MGFL8T28 gradeM8 X 1.25XMâna stângăM8 X 1.2522.25mm36mm17mm€73.35
QA1 MGFR10T Mamă Ss/ptfe Capăt de tijă dreapta 10/10.065 mm | AC8EUX 39N485 MGFR10T26 gradeM10 X 1.5XMana dreaptaM10 X 1.527mm43mm21mm€92.79
QA1 MGFL10T Mamă Inox/PTFE Capăt de tijă Stânga 10/10.065 mm | AC8EUY 39N486 MGFL10T26 gradeM10 X 1.5XMâna stângăM10 X 1.527mm43mm21mm€98.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MGFL12T Mamă inox/ptfe Capăt de tijă stânga 12/12.065 mm
€171.90 /unitate