Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MGMR10T Tată Ss/ptfe Race Rod Cap dreapta 10/10.065mm | AC8EVM 39N499

QA1 MGMR10T Cap de tijă de curse inox/ptfe tată dreapta 10/10.065 mm

În stoc
Articol: AC8EVM Model: MGMR10TCrucea Ref: 39N499
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
€92.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei de cursă SS / PTFE
Minge440C SS sferic
RulmențiMinge sferică 440C SS
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM10 X 1.5
Dimensiunea AAX
Dimensiunea E27mm
Dimensiunea G48mm
Dimensiunea H29mm
Dimensiunea J61.5mm
Dimensiunea N14mm
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
În interiorul Dia.X
Max. Dezalinierea unghiulară26 grade
FirMana dreapta
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipCâmpia masculină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 MGMR5T Tată Ss/ptfe Race Rod Cap dreapta 5/5.065mm | AC8EVF 39N493 MGMR5T22 gradeM5 X 0.8XMana dreaptaM5 X 0.816mm33mm20mm€60.78
QA1 MGML5T Tată Ss/ptfe Race Rod Cap Stânga 5/5.065mm | AC8EVG 39N494 MGML5T22 gradeM5 X 0.8XMâna stângăM5 X 0.816mm33mm20mm€60.78
QA1 MGMR6T Tată Ss/ptfe Race Rod Cap dreapta 6/6.065mm | AC8EVH 39N495 MGMR6T23 gradeM6 X 1.0XMana dreaptaM6 X 119mm36mm22mm€64.76
QA1 MGML6T Tată Ss/ptfe Race Rod Cap Stânga 6/6.065mm | AC8EVJ 39N496 MGML6T23 gradeM6 X 1.0XMâna stângăM6 X 119mm36mm22mm€64.76
QA1 MGMR8T Tată Ss/ptfe Race Rod Cap dreapta 8/8.065mm | AC8EVK 39N497 MGMR8T28 gradeM8 X 1.25XMana dreaptaM8 X 1.2522.25mm42mm25mm€73.77
QA1 MGML8T Tată Ss/ptfe Capăt de tijă de cursă Stânga 8/8.065 mm | AC8EVL 39N498 MGML8T28 gradeM8 X 1.25XMâna stângăM8 X 1.2522.25mm42mm25mm€73.77
QA1 MGML10T Tată Ss/ptfe Race Rod Cap Stânga 10/10.065mm | AC8EVN 39N501 MGML10T26 gradeM10 X 1.5XMâna stângăM10 X 1.527mm48mm29mm€92.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MGMR10T Cap de tijă de curse inox/ptfe tată dreapta 10/10.065 mm
€92.89 /unitate