Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MGMR14TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe 33 mm | AC8EWT 39N532

QA1 MGMR14TS Capăt de tijă de cursă SS/PTFE Tată 33mm

În stoc
Element: AC8EWT Model: MGMR14TSCrucea Ref: 39N532
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
€283.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei de cursă SS / PTFE
Minge440C SS sferic
RulmențiMinge sferică 440C SS
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM14 X 2.0
Dimensiunea B20.5mm
Dimensiunea C33mm
Dimensiunea E34.75mm
Dimensiunea G60mm
Dimensiunea H36mm
Dimensiunea J77.375mm
Dimensiunea N19mm
LocuințaOțel inoxidabil din seria 300
Max. Dezalinierea unghiulară30 grade
Lungimea știftului33mm
FirMana dreapta
Dimensiune de filetM14 X 2
TipBărbat împânzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 MGMR5TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Șurub tată 13mm | AC8EWH 39N522 MGMR5TS22 gradeM5 X 0.89mm13mmMana dreaptaM5 X 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML5TS Capăt de tijă de cursă inox/ptfe Șangă 13mm | AC8EWJ 39N523 MGML5TS22 gradeM5 X 0.89mm13mmMâna stângăM5 X 0.813mm16mm€18.77
QA1 MGML6TS Cap de tijă de cursă din inox/ptfe Șanga 14mm | AC8EWK 39N525 MGML6TS23 gradeM6 X 1.010mm14mmMâna stângăM6 X 114mm19mm€83.34
QA1 MGMR8TS Cap de tijă de cursă din inox/ptfe Șurub tată 17.5 mm | AC8EWL 39N526 MGMR8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMana dreaptaM8 X 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGML8TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe stanga 17.5 mm | AC8EWM 39N527 MGML8TS28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMâna stângăM8 X 1.2517.5mm22.25mm€98.55
QA1 MGMR10TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe 23 mm | AC8EWN 39N528 MGMR10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMana dreaptaM10 X 1.523mm27mm€140.48
QA1 MGML10TS Capăt de tijă de cursă din inox/ptfe stanga 23 mm | AC8EWP 39N529 MGML10TS26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMâna stângăM10 X 1.523mm27mm€140.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MGMR14TS Capăt de tijă de cursă SS/PTFE Tată 33mm
€283.68 /unitate