Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 NFR7 Female Rod End Nylon/ptfe Right-hand 7/16-20 | AB4UWA 20F903

QA1 NFR7 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe dreapta 7/16-20

În stoc
Element: AB4UWA Model: NFR7Crucea Ref: 20F903
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
€18.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A7 / 16-20 "
Dimensiunea AA0.4375 / 0.4395 "
Dimensiunea E1.125 "
Dimensiunea G1.812 "
Dimensiunea H0.937 "
Dimensiunea J2.375 "
Dimensiunea N0.562 "
LocuințaOtel carbon
În interiorul Dia.0.4375 / 0.4395 "
Max. Dezalinierea unghiulară14 grade
FirMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipCâmpia feminină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea AAFirDimensiune de filetDimensiunea EDimensiunea GDimensiunea HPreț
QA1 NFR3 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mâna dreaptă #10-32 | AB4UVR 20F894 NFR313 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mana dreapta# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€13.20
QA1 NFL3 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Stânga #10-32 | AB4UVT 20F895 NFL313 grade# 10-32 "0.190 / 0.192 "Mâna stângă# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€13.47
QA1 NFR4 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mână dreaptă 1/4-28 | AB4UVU 20F896 NFR416 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mana dreapta1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€14.06
QA1 NFL4 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Stânga 1/4-28 | AB4UVV 20F897 NFL416 grade1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Mâna stângă1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€14.06
QA1 NFR5 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mână dreaptă 5/16-24 | AB4UVW 20F898 NFR514 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mana dreapta5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFL5 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Stânga 5/16-24 | AB4UVX 20F899 NFL514 grade5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Mâna stângă5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€14.73
QA1 NFR6 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe Mână dreaptă 3/8-24 | AB4UVY 20F901 NFR612 grade3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Mana dreapta3 / 8-241"1.625 "0.812 "€15.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 NFR7 Capăt de tijă mamă Nylon/ptfe dreapta 7/16-20
€18.69 /unitate